画像準備中

バーテープ G308K02 SOFT GRIP Perfore ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72877080 品番 G308K08
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポリウレタン製のベストセラー!
高い耐久性がある細かなパンチングにより、非常に通気性が高く、取り付けがしやすい。
振動吸収性もよいです。
マット仕上げ。

材質ポリウレタン 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5 スカイブルー 質量(g)89 長さ(m)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする