VELOX
VELOXの 自転車ハンドル関連
VELOXの グリップ/バーエンド
VELOXの バーテープ
バーテープ G302K02 HIGH GRIP 1.5 ハイグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72877107
品番
G302K03
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ニューモデル
振動吸収性、高いグリップ性能を持ち快適性を向上させるため2.5mmの厚みにしました。
材質
ポリイソプレン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
色
ブルー
質量(g)
98
長さ(m)
1.9