CYGOLITE
CYGOLITEの 自転車用ライト
CYGOLITEの テールライト・リア用ライト
CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72877159
品番
HS-SL-50
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途
明るさ:50ルーメン
点灯モード:6
点灯時間:2〜200時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類
LED
連続点灯時間(時間)
点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)