画像準備中

CYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72877186 品番MTR-1100-USB
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。

用途
明るさ:1100ルーメン
点灯モード:9
点灯時間:1〜100時間(使用モードによる)
充電時間:2.5時間
ライト種類LED 明るさ(Lm)1100 点灯時間(時間)1〜100(使用モードによる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする