CYGOLITE
CYGOLITEの 自転車用ライト
CYGOLITEの ヘッドライト・フロント用ライト
CYGOLITE ライト DC-HL-150 DICE HL 150 USB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72877204
品番
DC-HL-150
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
用途
明るさ:150ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:0.75〜24時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
150
点灯時間(時間)
0.75〜24(使用モードによる)