松洋
松洋の カゴ・ボックス・収納
松洋の 自転車用カゴ・バスケット
松洋の シティーサイクル用フロント(前)
BK-W1 フロントワイドバスケット グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72877658
品番
BK-W1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コメント:ビジネスバッグの入る、大型線材前カゴ
用途
サイズ:最大寸法幅(内寸) 横460(445)×奥行290(280)×高さ前288/後215mm
底面最大寸法(内寸)横 405(395)×奥行210(200)
カラー:グレー
重量:1500グラム
材質:スチール
表面処理:PEコーティング
1ケース入り数:10
材質
スチール
幅(mm)
460
色
グレー
高さ(mm)
前288/後215
質量(g)
1500
奥行(mm)
290
底部寸法(幅×奥行)(mm)
最大405(395)×210(200)