CHS-50HMC CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所 72877710

CHS-50HMC CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所 72877710
CHS-50HMC CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所 72877710
CHS-50HMC CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所 72877710
CHS-50HMC CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所 72877710

CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72877710品番CHS-50HMC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー

用途
サイズ:240mmx210mm
FRAME:43mm
WEIGHT:780g
長さ(mm)210幅(mm)240ブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする