画像準備中

LEDスポーツライト NSKL152-B ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72878367 品番NSKL152-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続
3モード採用(Low/High/点滅)
明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)
直径22mm〜32mmのハンドルに対応
明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)

用途
本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm
質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)
使用光源:白色LED×1個
単3形乾電池×2本付
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間
照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)
取付位置:ハンドルバー
前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上
マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
ブラック 使用電池単3形乾電池×2本付 電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする