画像準備中

LEDカシコイランプ NSKL153-F ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72878394 品番NSKL153-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

発電ランプと比べて軽いペダリング!
フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続
ランプブラケットに対応
フロントフォークのランプブラケットに取付対応
3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)
常時点灯モードで停車時、減光機能付
明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)
直径22mm〜32mmのハンドルに対応

用途
本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm
質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)
使用光源:白色LED×1個
使用電源:単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間
ホワイト 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする