Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の サイクルカバー
KW-371M サイクルカバーMサイズ シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72878489
品番
KW-371M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クロスバイクにピッタリサイズ!
<特長>・ロック対応の補強穴付・めくれ防止絞り付・風飛び防止面ファスナー付・はっ水加工・布製で破れにくい・一般ファミリー車・シティ車・クロスバイクに装着可能
用途
材質:ポリエステル100%(シルバーコーティング)
本体サイズ:(約)幅80×長さ195×高さ86cm
重量:(約)285g
色
シルバー