大切な傘をしっかり守る!
<特長>・ダイヤル式ロックで盗難防止に!・本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。・ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。
<取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸>U字型部品(大):幅28m/m   厚み24.5m/m・(小):幅25.5m/m  厚み17m/m
<非対応自転車種>BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 、 bikke MOB(ビッケ・モブ)Panasonic(パナソニック)製 、ギュット・クルームR・EX、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません※