CYGOLITE
CYGOLITEの 自転車用ライト
CYGOLITEの ヘッドライト・フロント用ライト
CYGOLITE ライト ZOT-450-USB ZOT 450 USB
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72878805
品番
ZOT-450-USB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
独自のデザインを更に美しくコンパクトに。広く深く夜道を照らし、昼間もより安全に。
用途
明るさ:450ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:1〜65時間(使用モードによる)
充電時間:2.5時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
450
点灯時間(時間)
1〜65(使用モードによる)