画像準備中

バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72878954 品番 KIT677003
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

普及モデルのMAXI COLKは非常に弾力性が高く、取り付けがしやすい。
2.5mmの厚みで非常に高い振動吸収性があり、重量も軽い。

材質ポリウレタン 幅(mm)30 厚さ(mm)3 ブルー 質量(g)48(ペア) 長さ(m)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする