VELOX
VELOXの 自転車ハンドル関連
VELOXの グリップ/バーエンド
VELOXの バーテープ
バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72878979
品番
KIT677008
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
普及モデルのMAXI COLKは非常に弾力性が高く、取り付けがしやすい。
2.5mmの厚みで非常に高い振動吸収性があり、重量も軽い。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
色
スカイブルー
質量(g)
48(ペア)
長さ(m)
1.9