曜日別特売

IRC タイヤ SERAC CX TLR 700×32c タンカラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード72879225品番-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ
競技における定番モデル
チューブラーのようなしなやかな乗り心地
あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。

用途
カラー:タン
サイズ:700 × 32C
ビード:フォールディング
空気圧(kPa):300-500
空気圧(PSI):45-75
重量:345g
仕様ビード:フォールディング、空気圧(kPa):300~500、空気圧(PSI):45~75タンカラーサイズ700×32c質量(g)345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする