注意
※WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
※旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
※振れ調整レンチは付属しています。
※ストレートコレット等全てのアクセサリが使用できます。
※センタースルークーラント供給時は、M4 × 5(S)ボルト2本(付属)でエアー抜き穴をふさいでください。
※h7 公差の刃具シャンクをご使用ください。
※<刃物取り外し時の注意事項>刃物が抜けた状態からさらに1回転以上締め付けリングを緩めてください。