Scooter Outdoor Cover

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72881526 品番BC0009BK
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

受賞歴のあるオリジナルのスーパーバイクカバーのデザインに基づいており、同じ品質の防水素材で作られています。カバーには伸縮性のあるリムとベリーストラップが標準装備されておりバイクにしっかりとフィット。風、泥、水が内部に侵入するのを防ぎます。ベルクロ(R)クロージングフラップで覆われたカバーは裁縫技術により、完全防水になります。視認性の高い反射ロゴ、夜間の視認性を高めるトリムパイピングが施され、リアシートポスト用に特別に設計されています。

用途防水素材で作られた屋外用のカバーです。 BLACK 幅(cm)フロント:(B)83、後部:(D)35 全長(cm)(A)203 高さ(cm)前部:(C)135、後部:(E)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする