Adventure Outdoor Cover

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72881560 品番BC0007BK
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

受賞歴のあるオリジナルのスーパーバイクカバーのデザインに基づいており、同じ品質の防水素材で作られています。カバーには伸縮性のあるリムとベリーストラップが標準装備されておりバイクにしっかりとフィット。風、泥、水が内部に侵入するのを防ぎます。ベルクロ(R)クロージングフラップで覆われたカバーは裁縫技術により、完全防水になります。視認性の高い反射ロゴ、夜間の視認性を高めるトリムパイピングが施され、リアシートポスト用に特別に設計されています。

用途防水素材で作られた屋外用のカバーです。 BLACK 幅(cm)フロント:(B)112、後部:(D)89 全長(cm)(A)266 高さ(cm)前部:(C)173、後部:(E)114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
オートバイ

自身の求めていたタイヤ底まで覆えるカバーで良かった。
畳んだ状態で重さがありその分厚手。
前後下にロックを通す穴が開いている。
前後下に合計2本の風浮き上がり防止ベルトがある。
耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする