Dust Cover

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72881578 品番 DC00BKSI
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

受賞歴のあるオリジナルのスーパーバイクカバーのデザインに基づいており、同じ品質の防水素材で作られています。カバーには伸縮性のあるリムとベリーストラップが標準装備されておりバイクにしっかりとフィット。風、泥、水が内部に侵入するのを防ぎます。ベルクロ(R)クロージングフラップで覆われたカバーは裁縫技術により、完全防水になります。視認性の高い反射ロゴ、夜間の視認性を高めるトリムパイピングが施され、リアシートポスト用に特別に設計されています。

用途室内保管用のカバーです。通気性があり、車体に優しい柔らかい生地で作られています。 BLACK/SILVER 幅(cm)フロント:(B)81、後部:(D)38 全長(cm)(A)213 高さ(cm)前部:(C)104、後部:(E)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする