曜日別特売
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127

 

TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127
TYH-45B スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 72883127

スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72883127品番TYH-45B
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能
・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース
・付属の専用バッグで持ち運びしやすい
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
・コンパス(方位磁石)、温度計付き
・本製品は意匠登録商品です

用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどにセット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書材質PET、ポリエステル、ABS寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180出力(W)(USB/DC)45(最大値)出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)温度(℃)-15~70本体質量(kg)約2.6出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.5湿度(%)5~90
注意
・パネル面に汚れ・傷があると発電効率が低下します。
・日光の当たる角度や季節・日照条件により発電量が異なります。
・パネル面に影がかかる場合は発電効率が低下します。
・発電量が不十分な場合、急速充電は使用できません。
・発電量が不十分な場合は、一度に複数の端末を接続しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする