急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72883136 品番TYH-B3F
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。

用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに 適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末 セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60% 寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35 出力(W)(USB/DC)30(最大値) 出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大) 温度(℃)-20〜70 本体質量(kg)約1.0 出力端子USBポート×3個(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性※非防水 短絡電流(A)1.86±5% 湿度(%)10〜80
注意
・パネル面に汚れ・傷があると発電効率が低下します。
・日光の当たる角度や季節・日照条件により発電量が異なります。
・パネル面に影がかかる場合は発電効率が低下します。
・発電量が不十分な場合、急速充電は使用できません。
・発電量が不十分な場合は、一度に複数の端末を接続しないで下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする