※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72883364
品番
10-ISE20-N-M-C6L-LA2
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
仕様
デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
オプション
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)、ブラケットB(水平取付)
規格
UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
精度
表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示
単位:MPa, kPa, kgf/cm
2
, bar, psi, inHg, mmHg MPa, kPa, kgf/cm
2
, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流(mA)
25
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
清浄度
(ISOクラス)クラス4
単位
SI単位固定
設定圧力範囲(MPa)
‐0.105〜1.050MPa(設定最小単位:0.001MPa)
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護
逆接続保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
‐0.1〜1
耐環境性
保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時‐5〜50℃、保存時‐10〜60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時35〜85%RH(結露しないこと)
スイッチ出力
出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護装備
リード線長さ(m)
(コネクタ付き)2