メイン画像

A-5003-4792 M2ルビー球ストレートスタイラス レニショー 72883705 A-5003-4792 M2ルビー球ストレートスタイラス レニショー 72883705

M2ルビー球ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72883705 品番A-5003-4792
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

測定精度を最大限まで引き出します。

用途レニショー三次元測定機用プローブ、工作機械用プローブ、Equator ゲージングシステム、他社製センサー用。 トラスコ品番408-6130 材質球材質:ルビー、軸材質:超硬軸 長さ(mm)20 種類ストレートスタイラス ねじ径M4 有効長(mm)10 球径(Φmm)1.0(球の精度 AFBMA 3290/DIN 5401 2002に準拠したグレード5球)
注意
※メーカー標準スタイラスには証明書(検査成績書)は添付されません。(スタイラスの仕様上、直径公差は±5μmです。)
※測定精度に関しましては測定機メーカー様にご確認の上ご購入をお願いします。
※証明書ご希望の場合は、証明書付きのスタイラスをご購入いただくことになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする