メイン画像
ストラパック
ストラパックの 梱包機器
ストラパックの 自動/半自動梱包器
半自動梱包機(全面カバー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72883714
品番
iQ-400NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番
166-8115
電源(V)
単相100
テーブル寸法(mm)
幅580×奥行450
電源コード(m)
4.5
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
750
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40〜450
梱包物最大寸法(mm)
幅80×高さ30(フリー×フリー)
適合バンド幅(mm)
6
本体寸法(mm)幅
580
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません