代表画像

25000001 タンクトロリー Beta 72883775 25000001 タンクトロリー Beta 72883775 25000001 タンクトロリー Beta 72883775 25000001 タンクトロリー Beta 72883775

タンクトロリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72883775 品番25000001
参考基準価格(税別)¥171,820 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使い勝手の良いオープンタイプです。
トロリーの蓋がそのままトレーになります。
サイズの異なる工具やパーツを収納して運べます。
収納スペースにはマットが敷かれています。
上段にはスライド式収納トレーもあり手作業工具を収納できます。
中段には8カ所に仕切られたパーツ収納スペースがあります。
下段には耐油性のあるマットをしいております。

用途工具の収納・保管や移動に。 トラスコ品番526-0166 材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:ゴム オレンジ 高さ(mm)810 奥行(mm)450 間口(mm)840 キャスター径(Φmm)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする