32673 穴あき・曲がる雪落し(4.8m) コンパル 72883827

メイン画像

32673 穴あき・曲がる雪落し(4.8m) コンパル 72883827
32673 穴あき・曲がる雪落し(4.8m) コンパル 72883827
32673 穴あき・曲がる雪落し(4.8m) コンパル 72883827

穴あき・曲がる雪落し(4.8m)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード72883827品番32673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。
角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。
ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。

用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。トラスコ品番628-8099材質アルミ合金、合成ゴム、他幅(mm)620全長(mm)2940~4800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする