代表画像
前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の 継手
前澤給装工業の 給水管継手
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
注文コード
72883845
品番
QXPECP-1305-3Q
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
呼び径(mm)
13
保温材
色:ピンク
最高使用圧力(MPa)
0.65(95℃時)、1.5(0℃時)
トラスコ品番
514-5921
材質
パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0〜95(循環配管の場合70℃未満)
規格
パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
保温材厚(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材