スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法(mm)19.1×19.1×4.1 注文コード72884018 品番SGABM20-AT-C0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。

使用温度範囲(℃)-29〜82 取付方式アクリル系粘着テープ 材質ナイロン 6.6 寸法(mm)19.1×19.1×4.1 最大静荷重(g)565 タイプ屋外・高音タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする