曜日別特売
SGABM50-A-L スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット) 72884149

スーパーグリップ専用マウントベース 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1式(500個)注文コード72884149品番SGABM50-A-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃

使用温度範囲(℃)-29~49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする