束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。また同時にM3ネジで固定できます。結束バンドを4方向から挿入することができます。耐候性タイプです。使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入