SIGEYI
SIGEYIの 変速機関連
SIGEYIの ディレイラー
SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72884335
品番
SACS-SHR
参考基準価格(税別)
¥38,570
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プーリーホイール:12T upper、16T lower
重量:50g
互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー
適応範囲:11-34T以内
保証:2年
色
オールブラック