昭和インダストリーズ
昭和インダストリーズの スタンド/スタンドばね
昭和インダストリーズの 1本スタンド
S-800 一本スタンド (上下バック式) 24インチ ED 黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72884405
品番
S-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スポーツ車用1本スタンド 上下バック式
用途
サイズ:24インチ
カラー:ブラック
注:画像はメッキです。
日本製
色
ED 黒
サイズ
24インチ