Hapyson
Hapysonの 自転車用ライト
Hapysonの ライト(ダイナモ用)
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72884685
品番
YRS310-T-JA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能
中心照度約10lx
6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
足元照射機能付き
リフレクター付き(RR-04)
フォーク取付
用途
定格:6v-0.8W
使用光源:高輝度白色1WLED×1個
本体寸法:W59 × D79 × H59mm
重量:約95g
カラー:茶色
色
茶色
ライト種類
LED
発電方式
ダイナモ