画像準備中

YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72884694 品番YRS333-B-JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比
遠くも足元も明るい
押し歩きでも明るい
約40lxの明るさ
ワイド照射で足元も明るい
低速時から明るく、押し歩きも安全
中心照度約40lx
6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用
自動点灯、自動消灯機能付
リフレクター付き(RR-04)
フォーク取付

用途
定格:6v-0.8W
使用光源:高輝度0.5WLED × 1個
本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm
重量:約88g(ブラケット含む)
ライト種類LED 発電方式ダイナモ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする