製品画像

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72885465 品番2908
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フロアにこびりついたガンコな汚れを簡単に除去できます。

材質
ボディ部=ポリプロピレン
スクレーパー=ステンレス
長さ(mm)145 幅(mm)245 厚さ(mm)1 質量(g)170 耐熱温度(℃)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする