曜日別特売
NI066 NI066 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m ブラック 日泉ケーブル 72886548

NI066 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(2m)注文コード72886548品番NI066
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。
現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。
外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。
フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。

用途
サイズ:ブレーキ用5mm
長さ:2m
カラー:ブラック
ブラック長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする