電流センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)±1500 注文コード72886741 品番HC-MSNE15V4B15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流など6種類から選べます 他の種類を見る
用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機 質量(g)200 定格電流(A)±1500 出力電圧(V)±4 電流範囲(A)±2100 保管温度範囲(℃)-15〜85 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流Within 50mA 動作温度範囲(℃)-10〜80 供給電圧(V)±15(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする