甲神電機
甲神電機の 検出・センサ
甲神電機の センサ
甲神電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
電流センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72886750
品番
HC-TNG050V4B15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
質量(g)
39
定格電流(A)
±50
出力電圧(V)
±4
電流範囲(A)
±150
保管温度範囲(℃)
-25〜85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 20mA
動作温度範囲(℃)
-25〜85
供給電圧(V)
±15(±5%)