HC-PRC05V4B15 電流センサ 甲神電機 72886926

電流センサ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72886926 品番HC-PRC05V4B15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機 質量(g)5 定格電流(A)±5 出力電圧(V)±4 電流範囲(A)±15 保管温度範囲(℃)-10〜80 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流Within 40mA 動作温度範囲(℃)-15〜85 供給電圧(V)±15(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする