HS-P100V4B15 電流センサ 甲神電機 72886969

電流センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)±100 注文コード72886969 品番HS-P100V4B15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は定格電流など10種類から選べます 他の種類を見る
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機 質量(g)20 定格電流(A)±100 出力電圧(V)±4 電流範囲(A)±150 保管温度範囲(℃)-10〜80 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流20mA+(Input current/2000) 動作温度範囲(℃)-15〜85 供給電圧(V)±15(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする