画像準備中

N661C-750GE 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm オリーブグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72886995 品番N661C-750GE
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。
手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。

用途
Length:750mm
Diameter:6mm
Weight:640g
長さ(mm)750 オリーブグリーン 寸法(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする