電流センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72887066 品番 HD-TS300V027P5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機 質量(g)44 定格電流(A)±300 出力電圧(V)±13824 [data] Within ±491 [data] (at If) 電流範囲(A)±356 保管温度範囲(℃)-10〜80 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流Within 50mA 動作温度範囲(℃)-15〜85 供給電圧(V)±5(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする