サイクルテック
サイクルテックの ヘルメット・ヘルメットホルダー
サイクルテックの 子供用ヘルメット
NAY018 幼児用ヘルメット (Sサイズ) 52-56cm マットオレンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72887108
品番
NAY018
参考基準価格(税別)
¥5,364
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
カラーが選べる4色展開
サイズ調整可能なアジャスターバンド付き
丈夫なハードシェルタイプ
用途
サイズ:52〜56cm
年齢目安:3歳〜小学校低学年
SG基準合格品
材質:ABS
色
マットオレンジ
サイズ
幼児用(S)
寸法(cm)
52-56