甲神電機
甲神電機の 検出・センサ
甲神電機の センサ
甲神電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
電流センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72887109
品番
HM-Z006V1486PP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ
質量(g)
28
定格電流(A)
±600
出力電圧(V)
0±1.4856±1%
電流範囲(A)
±870
保管温度範囲(℃)
-40〜105
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
25mA+(Input current/1000)
動作温度範囲(℃)
-40〜105
供給電圧(V)
±5(±5%)