HP-PP10V08PP5 電流センサ 甲神電機 72887118

電流センサ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)±10 注文コード72887118 品番HP-PP10V08PP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格電流など3種類から選べます 他の種類を見る
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン 質量(g)5 定格電流(A)±10 電流範囲(A)±25 保管温度範囲(℃)-40〜105 絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流25mA以下(typ15mA) 動作温度範囲(℃)-40〜105 供給電圧(V)±5(±10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする