甲神電機
甲神電機の 検出・センサ
甲神電機の センサ
甲神電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
電流センサ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72887127
品番
HP-PP20V08PP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン
質量(g)
5
定格電流(A)
±20
電流範囲(A)
±50
保管温度範囲(℃)
-40〜105
絶縁抵抗
DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
25mA以下(typ15mA)
動作温度範囲(℃)
-40〜105
供給電圧(V)
±5(±10%)