甲神電機
甲神電機の 検出・センサ
甲神電機の センサ
甲神電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
電流センサ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72887145
品番
HP-PU010V15PP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
質量(g)
8
定格電流(A)
±10
出力電圧(V)
0±1.5×cc/5)±3.5%
電流範囲(A)
±14.6
保管温度範囲(℃)
-40〜85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 15mA
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
±5(±5%)