電流センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72887161 品番 HP-PU050V15PP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機 質量(g)8 定格電流(A)±50 出力電圧(V)0±1.5×cc/5)±3.5% 電流範囲(A)±73 保管温度範囲(℃)-40〜85 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流Within 15mA 動作温度範囲(℃)-40〜85 供給電圧(V)±5(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする