電流センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72887188 品番 HF-A15V0625PP5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機 質量(g)9 定格電流(A)±15 出力電圧(V)±0.625±0.7% 電流範囲(A)±51 保管温度範囲(℃)-40〜85 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流20mA+(Input current/1760) 動作温度範囲(℃)-40〜105 供給電圧(V)±5(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする