※サンプル規格画像

WRK9330 リアルデコ 腰見切り材 東リ 72887240 WRK9330 リアルデコ 腰見切り材 東リ 72887240 WRK9330 リアルデコ 腰見切り材 東リ 72887240

リアルデコ 腰見切り材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) ノーチェ 注文コード72887240 品番WRK9330
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

リアルデコ対応 腰見切

用途リアルデコ壁紙と同一の化粧シートを使用している為質感に違和感が無く統一できる 長さ(mm)2000 厚さ(mm)7 ノーチェ 高さ(mm)35 芯材MDF
注意
※目地スキを発生させない為に、部材同士の継ぎ目(断面部)にも接着剤を塗布し、カクシ釘等を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする